Referencias
SMC:KPQH06-M5
Rubix:752100595043
EAN:3618036071450

Resumen técnico
| Material | latón (niquelado químicamente) + piezas de resina de polipropileno (pp) |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 x 0.8 |
Documentos
Detalles de producto : KPQH06-M5
La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQH/KPGH, Conexión instantánea para sala limpia - Conector macho, Unión tubo-tubo
Cualidades
-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Material | latón (niquelado químicamente) + piezas de resina de polipropileno (pp) |
| Conexión 1 | m5 x 0.8 |
| Perfil | racores clean one-touch de la serie kp□h (para tuberías de aire de accionamiento) |
| Conexión 2 | ø6 (applicable tubing o.d.) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | conector macho |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,71 € Sin IVA
/ unidad
6,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días