KQG2H06-08

Racores instantáneos de acero inoxidable 316 serie KQG2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQG2H06-08
Rubix:798135667000
fabricante:KQG2H06-08
EAN:3618036031287
KQG2H-xx, Stainless Steel 316, One-touch Fitting, Different Diameter Straight

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316 (sus316)
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQG2H06-08


Siguiendo las peticiones del sector para una gama de racores metálicos de alto rendimiento, ligeros y sin grasa, nuestros ingenieros de I+D han tomado simplemente sus populares gamas de racores metálicos KQG/KFG y KQB, han añadido algunas opciones que faltaban y los han hecho aún más pequeños, ligeros y resistentes. Diseñada para aplicaciones donde la resistencia al calor, a la corrosión y a productos químicos es una necesidad, nuestra nueva Serie KQG2 de racores de conexión rápida en acero inoxidable 316 es ahora hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores y, con 8 nuevas opciones, ahora disponemos de 17 modelos en total. Además, con la adición de dos nuevos tamaños de tubo, estos racores pueden utilizarse con una variedad de diámetros de tubo desde 3.2mm hasta 16mm. La Serie KFG2, nuestro racor de tipo insertado en acero inoxidable 316, también ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelo y además son hasta un 44% más pequeños y un 37% más ligeros que la antigua gama KFG. Ahora disponibles con roscas NPT y con la adición de un tamaño de tubo de 16mm, estos racores pueden operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se seleccionan sin agente sellador de roscas. Y, con sellado sin manguito, se garantiza un mantenimiento más sencillo. Por último, completando nuestra gama de racores metálicos está la opción en latón, Serie KQB2. De forma similar, hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca tanto NPT como G. Y, con niquelado químico aplicado a todas las piezas de latón, estos racores continuarán manteniendo un buen aspecto durante toda su vida útil.
KQG2H-xx, Racordaje de acero inoxidable 316, Conector recto reducción

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Materialacero inoxidable 316 (sus316)
Conexión 18
Perfilracor recto con diferentes diámetros (tubo a tubo)
Conexión 26
Temperatura máx.150 °C
25,34 € Sin IVA
/ unidad
30,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días