Referencias
SMC:KQ2Y10-G03A
Rubix:798491342000
fabricante:KQ2Y10-G03A

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo); c3604 (espiga); acero inoxidable 304 (mandril); acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía); pom (anillo de sujeción y botón de liberación); nbr (sello); acero inoxidable 304, nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2Y10-G03A
Los racores one-touch KQ2, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado seguro bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el anillo de sujeción, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la extracción del tubo.
Cualidades
Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo); c3604 (espiga); acero inoxidable 304 (mandril); acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía); pom (anillo de sujeción y botón de liberación); nbr (sello); acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Conexión 1 | 3/8 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días