Referencias
SMC:KPGR06-08
Rubix:751601129043
fabricante:KPGR06-08
EAN:3618036072273

Resumen técnico
| Material | polipropileno (pp) y acero inoxidable sus304 |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 |
Documentos
Detalles de producto : KPGR06-08
La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQR/KPGR, Conexión instantánea para sala limpia - Reductor
Cualidades
-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Material | polipropileno (pp) y acero inoxidable sus304 |
| Conexión 1 | 8 |
| Perfil | sala limpia |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo | reducción enchufable |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,37 € Sin IVA
/ unidad
8,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días