Referencias
SMC:KQ2L16-G03A
Rubix:798491383000
fabricante:KQ2L16-G03A
EAN:3618036055009

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2L16-G03A
Ideal para su uso con nylon y uretano. Gran fuerza de sujeción. La garra permite una sujeción segura mientras que el casquillo de apriete aumenta la fuerza de sujeción del tubo.Puede utilizarse en una amplia gama de presiones. Su perfil especial garantiza la estanqueidad y reduce la resistencia a la inserción del tubo.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 16
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 16
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,74 € Sin IVA
/ unidad
13,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días