NPQH-L-Q6-E-P10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-L-Q6-E-P10
Rubix:799147387000
fabricante:578271
EAN:4052568059743
NPQH-L-Q6-E-P10 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-L-Q6-E-P10


Racor rápido en L NPQH-L-Q6-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto17,6 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Perfilestándar
Conexión 26 mm
Temperatura máx.150 °C
4,20 € Sin IVA
/ unidad
5,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días