QSL-1/4-8-50

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-1/4-8-50
Rubix:798200988000
fabricante:130732
EAN:4052568024536
QSL-1/4-8-50 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-1/4-8-50


Racor en L a presión QSL-1/4-8-50 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x128x85 mm
Peso neto24,68 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
2,62 € Sin IVA
/ unidad
3,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días