Referencias
SMC:KQ2H12-02GS
Rubix:799256297000

Documentos
Detalles de producto : KQ2H12-02GS
Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas (inch), están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto la mordaza (chuck) como el casquillo (collet) para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como en aplicaciones con presión positiva
El collar de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como en aplicaciones con presión positiva
El collar de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Material | c3604;pbt;pp |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,76 € Sin IVA
/ unidad
19,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días