Referencias
SMC:KQ2H08-U01
Rubix:751600068043
fabricante:KQ2H08-U01

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2H08-U01
Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión para la fácil extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano|Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
El collar de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,35 € Sin IVA
/ unidad
2,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días