CQ-3/8-15H

Racor de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CQ-3/8-15H
Rubix:798197760000
fabricante:177707
EAN:4052568038564
CQ-3/8-15H Push-in fitting

Resumen técnico

Materialpom (cuerpo);nbr (junta);pom (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ-3/8-15H


Racor de inserción CQ-3/8-15H Para altos caudales. Tamaño nominal=9,4 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio de empuje/retirada

Información técnica


Atributos
Peso neto9,99 g
Materialpom (cuerpo);nbr (junta);pom (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Conexión 215
5,61 Sin IVA
/ unidad
6,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días