KRL08-03S
Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:KRL08-03S
Rubix:751600643043
fabricante:KRL08-03S
EAN:3618036026375

Resumen técnico
| Material | flame-resistant pbt (c3604, ul-94 v-0) body; stainless-steel 304 thread portion |
|---|---|
| Conexión 1 | r(pt) 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : KRL08-03S
Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRL, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Material | flame-resistant pbt (c3604, ul-94 v-0) body; stainless-steel 304 thread portion |
| Conexión 1 | r(pt) 3/8 |
| Perfil | kr series one-touch fitting |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | elbow union |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,28 € Sin IVA
/ unidad
6,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días