Referencias
Festo:NPQM-D-Q10-S14-P10
Rubix:798204229000
fabricante:570456
EAN:4052568058449

Resumen técnico
| Material | latón niquelado (carcasa);nbr (sello) |
|---|---|
| Conexión 1 | 14 |
Documentos
Detalles de producto : NPQM-D-Q10-S14-P10
Unión NPQM-D-Q10-S14-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=9 mm, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio en el rango de temperatura completo=-0,95 - 16 bar, Fluido de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua conforme a la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado (carcasa);nbr (sello) |
| Conexión 1 | 14 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,31 € Sin IVA
/ unidad
6,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días