NPQM-L-G38-Q10-P10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-L-G38-Q10-P10
Rubix:798204939000
fabricante:558716
EAN:4052568054854
NPQM-L-G38-Q10-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-L-G38-Q10-P10


Racor rápido roscado en L NPQM-L-G38-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto37,5 g
Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
5,62 € Sin IVA
/ unidad
6,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días