Referencias
Festo:QSY-3/8-10
Rubix:798080703000
fabricante:153145
EAN:4052568032371

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSY-3/8-10
Racor en Y de inserción rápida QSY-3/8-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51,5 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,49 € Sin IVA
/ unidad
15,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días