TCK-1/8-PK-4

Conector rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:TCK-1/8-PK-4
Rubix:798091813000
fabricante:4485
EAN:4052568018917
TCK-1/8-PK-4 T quick connector

Resumen técnico

Materialzinc fundido a presión (carcasa);aluminio (tuerca)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TCK-1/8-PK-4


Conector rápido en T TCK-1/8-PK-4 Giratorio con 2 anillos de sellado. Tamaño nominal=2,9 mm, Tipo de sello en vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión neumática=(* G1/8, * PK-4 con tuerca de manguito), Nota sobre materiales=Conforme a RoHS

Información técnica


Atributos
Peso neto29,47 g
Materialzinc fundido a presión (carcasa);aluminio (tuerca)
Conexión 1g 1/8
9,71 € Sin IVA
/ unidad
11,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días