KRK06-02S

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRK06-02S
Rubix:752100381043
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt resistente a la llama (norma ul-94 v-0); acero inoxidable 304; nbr (junta); c3604 (parte roscada)
Conexión 1r(pt) 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRK06-02S


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRK, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Codo orientable 45°

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Materialpbt resistente a la llama (norma ul-94 v-0); acero inoxidable 304; nbr (junta); c3604 (parte roscada)
Conexión 1r(pt) 1/4
Perfilcodo macho de 45°
Conexión 26
Temperatura máx.60 °C
Tipocon resistencia a la llama (equivalente a la norma ul-94 v-0) racor de conexión instantánea
Diámetro de tubo6 mm
4,29 € Sin IVA
/ unidad
5,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días