Referencias
Festo:CQT-15
Rubix:798201371000
fabricante:177688
EAN:4052568038373

Resumen técnico
| Material | pom (polioximetileno); componente de sujeción del tubo en acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 15 |
Documentos
Detalles de producto : CQT-15
Conector en T de inserción CQT-15 para altos caudales. Tamaño nominal=12 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30,7 g |
|---|---|
| Material | pom (polioximetileno); componente de sujeción del tubo en acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 15 |
| Perfil | racor neumático en t (tee) de inserción - principio push/pull |
| Conexión 2 | 15 |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,31 € Sin IVA
/ unidad
12,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días