KQ2Y10-G02N

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2Y10-G02N
Rubix:799245986000
fabricante:01163256
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2Y10-G02N


Los racores One-Touch KQ2, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción sencilla del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2g 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
9,30 € Sin IVA
/ unidad
11,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días