KRY08-02S

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRY08-02S
Rubix:752100844043
brand logo

Resumen técnico

Materialflameproof pbt
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRY08-02S


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRY, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, T derivación tubo-tubo-macho

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Materialflameproof pbt
Conexión 1r 1/4
Conexión 2schlauch-ø 8 mm (steckanschluss)
Diámetro de tubo8 mm
6,34 € Sin IVA
/ unidad
7,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días