Referencias
Festo:QSL-3/8-8
Rubix:756101819113
fabricante:153050
EAN:4052568031466

Documentos
Detalles de producto : QSL-3/8-8
Racor rápido roscado en L QSL-3/8-8 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Material | pbt |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | qsl |
| Conexión 2 | 14.5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 € Sin IVA
/ unidad
5,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días