Referencias
SMC:KFH06B-02S
Rubix:798269147000
fabricante:KFH06B-02S

Documentos
Detalles de producto : KFH06B-02S
Los racores de inserción KF son adecuados para su uso con tubos de nylon, nylon blando y poliuretano. El mecanismo de inserción proporciona una fuerza de retención fiable en ambos lados del tubo (interior y exterior). La serie KF puede utilizarse para una amplia gama de presiones, desde el vacío hasta una presión de 1. 0MPa.
Cualidades
•Apto para su uso con tubos de nylon, nylon blando y poliuretano
Gran fuerza de retención
Bajo par de apriete
Amplio rango de presiones desde el vacío hasta 1. 0MPa
Gran fuerza de retención
Bajo par de apriete
Amplio rango de presiones desde el vacío hasta 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604bd;c3771be |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | kfh |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,42 € Sin IVA
/ unidad
2,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días