QSL-12HL

Conector en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-12HL
Rubix:798197336000
fabricante:153069
EAN:4052568031626
QSL-12HL Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 1instant socket ø 12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-12HL


Codo de unión QSL-12HL con racor macho. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,7 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto16,08 g
Materialpbt
Conexión 1instant socket ø 12 mm
Perfilforma en l, larga
Conexión 2for tube outside ø 12 mm
Temperatura máx.80 °C
8,09 € Sin IVA
/ unidad
9,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días