Referencias
Festo:QSY-12-8
Rubix:798197116000
fabricante:130612
EAN:4052568023706

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSY-12-8
Conector en Y a presión QSY-12-8 reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x10x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27,2 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,62 € Sin IVA
/ unidad
12,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días