Referencias
SMC:KFH08U-01
Rubix:799148336000
fabricante:KFH08U-01

Resumen técnico
| Material | c3604bd, c3771be (cuerpo);c3604bd (tuerca);nylon 66 (casquillo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : KFH08U-01
Los racores de inserción KF son adecuados para su uso con tubos de nylon, nylon blando y poliuretano. El mecanismo de inserción proporciona una fuerza de retención fiable en ambos lados del tubo (interior y exterior). La serie KF puede utilizarse para una amplia gama de presiones, desde vacío hasta una presión de 1.0MPa.
•Adecuado para su uso con tubos de nylon, nylon blando y uretano
•Fuerza de retención elevada
•Bajo par de apriete
•Amplio rango de presiones desde vacío hasta 1.0MPa
Modelo: KFH08U-01 (Diámetro ext. tubo ø8, Diámetro int. tubo ø5, Rosca 1/8)(Manga de resina)
Sellador: sin sellador
•Fuerza de retención elevada
•Bajo par de apriete
•Amplio rango de presiones desde vacío hasta 1.0MPa
Modelo: KFH08U-01 (Diámetro ext. tubo ø8, Diámetro int. tubo ø5, Rosca 1/8)(Manga de resina)
Sellador: sin sellador
Cualidades
•Adecuado para su uso con tubos de nylon, nylon blando y uretano
Fuerza de retención elevada
Bajo par de apriete
Amplio rango de presiones desde vacío hasta 1.0MPa
Fuerza de retención elevada
Bajo par de apriete
Amplio rango de presiones desde vacío hasta 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604bd, c3771be (cuerpo);c3604bd (tuerca);nylon 66 (casquillo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,81 € Sin IVA
/ unidad
2,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días