Referencias
Festo:NPQH-H-Q12-E-P10
Rubix:799147360000
fabricante:578303
EAN:4052568060060

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | for tube outside ø 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-H-Q12-E-P10
Conector pasamuros NPQH-H-Q12-E-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=11 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tirón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61,3 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | for tube outside ø 12 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | for tube outside ø 12 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,08 € Sin IVA
/ unidad
14,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días