KRW08-02S
Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:KRW08-02S
Rubix:752100843043
fabricante:KRW08-02S

Resumen técnico
| Material | carcasa: latón + pbt retardante de llama (equivalente a ul 94 v-0) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : KRW08-02S
Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRW, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Codo orientable alargado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Material | carcasa: latón + pbt retardante de llama (equivalente a ul 94 v-0) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | codo macho alargado (racor codo largo) |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,25 € Sin IVA
/ unidad
8,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días