Referencias
Festo:TCK-1/2-PK-13
Rubix:798200858000
fabricante:4101
EAN:4052568064440

Resumen técnico
| Material | zinc fundido a presión (carcasa);aluminio (tuerca) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : TCK-1/2-PK-13
Conector rápido en T TCK-1/2-PK-13 Giratorio con 2 anillos de sellado. Tamaño nominal=11,7 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión neumática=(* G1/2, * PK-13 con tuerca de unión), Nota sobre materiales=Conforme a RoHS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Material | zinc fundido a presión (carcasa);aluminio (tuerca) |
| Conexión 1 | g 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,52 € Sin IVA
/ unidad
41,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días