SCK-PK-3

Conector rápido para paso por pared

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SCK-PK-3
Rubix:798075116000
fabricante:9420
EAN:4052568020699
SCK-PK-3 Bulkhead quick connector

Resumen técnico

Materialaluminio
Conexión 1ck connection 3mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SCK-PK-3


Pasamuros rápido SCK-PK-3 Versión metálica. Diámetro nominal=2,4 mm, Posición de montaje=indiferente, Conexión neumática 1=para racor acanalado diámetro interior 3 mm con tuerca, Nota sobre el material=(* sin cobre ni PTFE, * Conforme RoHS), Información material cuerpo=Aluminio

Información técnica


Atributos
Peso neto5,93 g
Materialaluminio
Conexión 1ck connection 3mm
10,63 € Sin IVA
/ unidad
12,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días