Referencias
Parker:F3BMB14-1/2
Rubix:798385727000
fabricante:F3BMB14-1/2

Detalles de producto : F3BMB14-1/2
Estos racores «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y utilizar
• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con numerosos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza una vida útil máxima
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos inferiores a 14 mm
Mercados:
• Envasado
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuados para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: de -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor con espiga, rosca BSPT macho
• Racor con espiga, rosca NPT macho
• Racor con espiga y arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor con espiga, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor con espiga, rosca métrica macho
• Racor con espiga, rosca BSPP hembra
• Codo con espiga, rosca BSPT macho
• Codo con espiga, rosca NPT macho
• Codo orientable con espiga, rosca BSPP macho
• Tee derivación con espiga, rosca BSPT macho
• Tee pasante con espiga, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo-tubo igual
• Conector recto tubo-tubo igual con boss de montaje
• Conector de paso recto igual
• Codo recto igual
• Tee igual
• Pieza en Y igual con boss de montaje
• Cruz igual
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y utilizar
• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con numerosos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza una vida útil máxima
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos inferiores a 14 mm
Mercados:
• Envasado
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuados para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: de -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor con espiga, rosca BSPT macho
• Racor con espiga, rosca NPT macho
• Racor con espiga y arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor con espiga, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor con espiga, rosca métrica macho
• Racor con espiga, rosca BSPP hembra
• Codo con espiga, rosca BSPT macho
• Codo con espiga, rosca NPT macho
• Codo orientable con espiga, rosca BSPP macho
• Tee derivación con espiga, rosca BSPT macho
• Tee pasante con espiga, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo-tubo igual
• Conector recto tubo-tubo igual con boss de montaje
• Conector de paso recto igual
• Codo recto igual
• Tee igual
• Pieza en Y igual con boss de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: LATÓN
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): R1/2
Estilo de rosca de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): 14
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión Metrulok de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,068
Material del cuerpo: LATÓN
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): R1/2
Estilo de rosca de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): 14
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión Metrulok de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,068
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | r1/2 (bspt) |
| Conexión 2 | 14 |
| Diámetro de tubo | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,21 € Sin IVA
/ unidad
26,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
