NPQM-LK-G14-Q8-P10

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-LK-G14-Q8-P10
Rubix:798204954000
fabricante:558822
EAN:4052568055561
NPQM-LK-G14-Q8-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);nbr (junta);latón (perno hueco)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-LK-G14-Q8-P10


Racor en L a presión NPQM-LK-G14-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,5 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto40,23 g
Materiallatón (carcasa);nbr (junta);latón (perno hueco)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
6,35 € Sin IVA
/ unidad
7,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días