KRR08-12

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRR08-12
Rubix:751600666043
EAN:3618036025873
brand logo

Resumen técnico

Materialflame resistant pbt (ul-94 standard v-0); c3604bd thread portion
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRR08-12


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRR, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Unión reducción clavija-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto34 g
Materialflame resistant pbt (ul-94 standard v-0); c3604bd thread portion
Conexión 112
Perfilseries kr
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
Tipoplug-in reducer (krr)
Diámetro de tubo8 mm
5,43 € Sin IVA
/ unidad
6,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días