Referencias
SMC:KFH08N-01
Rubix:751607030043
fabricante:KFH08N-01

Resumen técnico
| Material | c3604bd, c3771be (cuerpo);c3604bd (tuerca);nylon 66 (casquillo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : KFH08N-01 00050946
Los racores insertables KF son adecuados para su uso con tubos de nylon, nylon blando y poliuretano. El mecanismo de inserción proporciona una fuerza de retención fiable en ambos lados del tubo (interior y exterior). La serie KF puede utilizarse en un amplio rango de presiones, desde vacío hasta una presión de 1.0MPa.
•Apto para uso con tubos de nylon, nylon blando y uretano
•Gran fuerza de retención
•Bajo par de apriete
•Amplio rango de presiones desde vacío hasta 1.0MPa
Modelo: KFH08N-01 (O.D. del tubo ø8, I.D. del tubo ø6, Rosca 1/8) (Manga de resina)
Sellador: sin sellador
•Gran fuerza de retención
•Bajo par de apriete
•Amplio rango de presiones desde vacío hasta 1.0MPa
Modelo: KFH08N-01 (O.D. del tubo ø8, I.D. del tubo ø6, Rosca 1/8) (Manga de resina)
Sellador: sin sellador
Cualidades
•Apto para uso con tubos de nylon, nylon blando y uretano
Gran fuerza de retención
Bajo par de apriete
Amplio rango de presiones desde vacío hasta 1.0MPa
Gran fuerza de retención
Bajo par de apriete
Amplio rango de presiones desde vacío hasta 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604bd, c3771be (cuerpo);c3604bd (tuerca);nylon 66 (casquillo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,81 € Sin IVA
/ unidad
2,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días