Referencias

Festo:KSZ-M16X1,5
Rubix:751120251113
fabricante:36127
EAN:4052568068165
KSZ-M16X1,5 Coupling piece

Resumen técnico

Materialgalvanised steel
Conexión 122
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSZ-M16X1,5


Coupling piece KSZ-M16X1,5 to compensate for centre offset for cylinders with non-rotating piston rods and their variants. Assembly on the piston rod side. Size=M16x1,5, Assembly Position=Any, Threaded Connection=Female thread M16x1.5, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto238,13 g
Materialgalvanised steel
Conexión 122
Conexión 234
Temperatura máx.150 °C
Diámetro de tubo6.6 mm
36,86 € Sin IVA
/ unidad
44,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días