GE06LR71

Hannifin Espárrago macho

Ver información técnica

Referencias

Parker:GE06LR71
Rubix:799221260000
fabricante:GE06LR71
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE06LR71


El anillo progresivo EO-DUR DPR para racores de acero inoxidable es un elemento clave para producir las conexiones de alta presión y sin fugas de tubos, componentes en sistemas hidráulicos para un funcionamiento fiable y sin problemas de las unidades completas. Con su función básica, la mordida progresiva controlada de EO-DPR en el tubo, debido a su geometría interna única, es perfecta para una amplia gama de aplicaciones, mercados.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-DPR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/8 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/8 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-DPR
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Material del sello: FKM(VIT)
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

-Montaje sobre el terreno: Los racores de anillo progresivo EO pueden montarse en cualquier lugar con sólo un par de llaves. Para tubos de acero inoxidable se dispone de sencillas herramientas de preajuste. No se requiere ningún equipo o máquina adicional, por lo que los costes pueden reducirse al mínimo
Roscas plateadas: Todas las roscas de las tuercas de acero inoxidable EO-DUR están tratadas superficialmente para reducir los pares de apriete en un 40% en comparación con los productos sin rosca. Esta característica simplifica el proceso de montaje y reduce el tiempo de montaje
Tamaños disponibles: La mayoría de los racores EO están disponibles en 25 tamaños, de 4 a 42 mm de diámetro exterior del tubo. Los reductores adicionales permiten un dimensionamiento óptimo de cada línea de fluido individual. Esto ahorra espacio y costes de material
EO-LUB: Debido al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%. Esta característica facilita y acelera el montaje. Evita el montaje insuficiente
Protección contra el apriete excesivo: La geometría especial del EO-DPR evita el montaje excesivo de los racores EO-DPR. Ayuda a evitar reparaciones costosas y lentas
Efecto muelle: Reducción de costes gracias al efecto muelle; no es necesario volver a apretar el racor
Montaje seguro: Máxima seguridad de montaje: dos filos de corte distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete del EO-DPR. El punto final perceptible del proceso de montaje contribuye a la máxima seguridad del montaje
Geometría de anillo multifuncional: evita el apriete excesivo y los costes adicionales de reparación
El aprovisionamiento es fácil y rápido. EO-DPR está disponible en todo el mundo
Montaje rápido, fácil y seguro - cumple los requisitos de las normas aplicables a los racores de anillo cortante de 24

Aplicaciones

Automoción;Defensa;Energía;Medio Ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Conexión 11/8
Perfilge-r
Conexión 214
14,81 € Sin IVA
/ unidad
17,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días