KQG2R08-10

Racor instantáneo de acero inoxidable 316 serie KQG2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQG2R08-10
Rubix:798398484000
fabricante:KQG2R08-10
EAN:3618036029437
KQG2R, Stainless Steel 316, One-touch Fitting, Plug-in Reducer

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1ø 10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQG2R08-10


A raíz de las demandas de la industria de una gama de racores metálicos ligeros, sin lubricante y de alto rendimiento, nuestros ingenieros de I+D simplemente seleccionaron de su gama de racores los productos populares KQG/KFG y KQB, y añadieron algunas opciones que faltaban, haciéndolos aún más pequeños, más ligeros y más robustos. Diseñada para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a productos químicos es indispensable, nuestra nueva serie KQG2 de racores instantáneos en acero inoxidable 316 es ahora un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores; además, las 8 nuevas opciones ofrecen en total 17 modelos. La incorporación de dos nuevos tamaños de tubo a estos racores cubre una variedad de diámetros de tubo de 3.2 mm a 16 mm. La serie KFG2, nuestro racor de inserción en acero inoxidable 316, dispone asimismo de entre 5 y 9 opciones de modelos, que son hasta un 44% más pequeños y un 37% más ligeros que los de la gama anterior KFG. Ahora con roscas NPT y con la adición de un tamaño de tubo de 16 mm, estos racores funcionan a temperaturas que van de -65ºC a 260ºC en conjunto con una junta de rosca. Gracias a la junta, el mantenimiento se vuelve más sencillo. Para completar nuestra gama de racores metálicos, presentamos nuestra opción en latón, la serie KQB2. De manera similar, hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado a modelos que van de 9 a 17, incluyendo opciones de rosca NPT y G. Estos racores con componentes de latón niquelado mantendrán un aspecto sin ninguna alteración durante toda su vida útil.
KQG2R, Racordaje de acero inoxidable 316, Unión reducción clavija-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materialacero inoxidable
Conexión 1ø 10 mm
Perfilreductor enchufable (racor instantáneo tubo/tubo)
Conexión 2ø 8 mm
Temperatura máx.150 °C
16,90 € Sin IVA
/ unidad
20,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días