KQ2N08-03NS

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2N08-03NS
Rubix:799251064000
fabricante:00984427
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2N08-03NS


Los racores KQ2 One-Touch, disponibles en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la retirada del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 3/8 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,04 Sin IVA
/ unidad
8,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días