Referencias

SMC:KSL10-04S
Rubix:752100417043
fabricante:KSL10-04S
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable (sus304), poliacetal, pbt, latón c3604bd (niquelado químicamente), junta tórica nbr, junta especial nbr, poliacetal impregnado de aceite (guía deslizante)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSL10-04S


La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto82 g
Materialacero inoxidable (sus304), poliacetal, pbt, latón c3604bd (niquelado químicamente), junta tórica nbr, junta especial nbr, poliacetal impregnado de aceite (guía deslizante)
Conexión 1r 1/2
Perfilcodo enroscable ksl
Conexión 210
Tipoestándar (s) – codo enroscable (male elbow), tipo l
Diámetro de tubo10 mm
26,14 € Sin IVA
/ unidad
31,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días