Referencias
Festo:NPQH-D-S8-Q6-P10
Rubix:798854273000
fabricante:578306
EAN:4052568060091

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-S8-Q6-P10
Conector NPQH-D-S8-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x12x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12,12 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,57 € Sin IVA
/ unidad
5,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días