Referencias
Festo:QSLV-1/8-6-I
Rubix:798201137000
fabricante:153097
EAN:4052568031909

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV-1/8-6-I
Racor rápido roscado en L QSLV-1/8-6-I Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,25 € Sin IVA
/ unidad
6,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días