CRQSL-3/8-10

Racor en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CRQSL-3/8-10
Rubix:798201317000
fabricante:162876
EAN:4052568072773
CRQSL-3/8-10 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo liberador/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CRQSL-3/8-10


Racor en L de inserción CRQSL-3/8-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto49,6 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo liberador/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,80 Sin IVA
/ unidad
103,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días