NPQM-LK-G38-Q10-P10

Conector en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQM-LK-G38-Q10-P10
Rubix:798204958000
fabricante:558825
EAN:4052568055585
NPQM-LK-G38-Q10-P10 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materiallatón; nbr (sello)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQM-LK-G38-Q10-P10


Conector en L de inserción rápida NPQM-LK-G38-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto63,2 g
Materiallatón; nbr (sello)
Conexión 1g 3/8
Perfilnpqm
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,78 Sin IVA
/ unidad
10,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días