Referencias

Festo:QSK-12
Rubix:798201226000
fabricante:153443
EAN:4052568034764
QSK-12 Push-in connector, self-sealing

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for ø 12 mm outer pipe
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSK-12


Racor rápido, autosellante QSK-12 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Peso neto42,5 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for ø 12 mm outer pipe
Perfilestándar
Conexión 2for ø 12 mm outer pipe
Temperatura máx.80 °C
9,81 € Sin IVA
/ unidad
11,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días