Referencias
SMC:KAR04-06
Rubix:752103111043
fabricante:KAR04-06

Resumen técnico
| Material | c3604bd/pbt (cuerpo);acero inoxidable 304 (mandril);nbr (sello) |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 |
Documentos
Detalles de producto : KAR04-06 00050172
Los racores One-touch antiestáticos de la serie KA permiten la conexión y desconexión One-touch. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100kPa). Se utiliza resina conductora en el cuerpo y los sellos de los racores y el tubo. La serie KA es resistente al fuego (norma UL94, V-0).
•Conexión y desconexión One-touch.
•Posible uso en vacío (Máx. 100kPa).
•Puede usarse en aplicaciones sin cobre.
•Resistencia al fuego (norma UL-94, V-0).
•Resistencia superficial 10 4 a 10 7©.
•Se utiliza resina conductora en el cuerpo y los sellos de los racores y el tubo.
Diámetro exterior de tubo aplicable: 04 (Ø4)
Tamaño de puerto aplicable al tubo: 06 (Diámetro diferente Ø6)
•Posible uso en vacío (Máx. 100kPa).
•Puede usarse en aplicaciones sin cobre.
•Resistencia al fuego (norma UL-94, V-0).
•Resistencia superficial 10 4 a 10 7©.
•Se utiliza resina conductora en el cuerpo y los sellos de los racores y el tubo.
Diámetro exterior de tubo aplicable: 04 (Ø4)
Tamaño de puerto aplicable al tubo: 06 (Diámetro diferente Ø6)
Cualidades
- Montaje y desmontaje rápido
- Posible uso al vacío (Máx. –100kPa)
- Perfecto para aplicaciones sin cobre
- Resistencia al fuego (estándar UL-94, V-0)
- Resistencia superficial 104 a 107Ω
- Los cuerpos y las juntas de los racores y tubos son de resina.
- Posible uso al vacío (Máx. –100kPa)
- Perfecto para aplicaciones sin cobre
- Resistencia al fuego (estándar UL-94, V-0)
- Resistencia superficial 104 a 107Ω
- Los cuerpos y las juntas de los racores y tubos son de resina.
Información técnica
Atributos
| Material | c3604bd/pbt (cuerpo);acero inoxidable 304 (mandril);nbr (sello) |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,57 € Sin IVA
/ unidad
4,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días