LQ1R23-MN

Camiseta Run Hombre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:LQ1R23-MN
Rubix:799158256000
brand logo

Resumen técnico

Materialpfa;ptfe (cuerpo del accesorio)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LQ1R23-MN


SMC high purity HYPER FITTING series LQ* responds to the latest demands in process control. From parts cleaning to assembly and packaging, all processes are controlled for cleanliness, and the use of new PFA virtually eliminates particle generation and TOC (total organic carbon) allowing confident use for the most demanding applications. If chemistries or flow requirements are changed duing process, our face seal design allows for quick change of tubing, and/or tube diameters, using the same fitting body.
LQ1R, Racor de gran pureza, Conexión roscada - Modelo T derivación tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x50x36 mm
Peso neto13 g
Materialpfa;ptfe (cuerpo del accesorio)
Conexión 11/4
Perfillq1r-m
Conexión 26
Temperatura máx.200 °C
38,00 € Sin IVA
/ unidad
45,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días