Referencias
Festo:TCN-M5-PK-4
Rubix:798196950000
fabricante:12432
EAN:4052568021474

Documentos
Detalles de producto : TCN-M5-PK-4
Racor en T de boquilla TCN-M5-PK-4 Para tubos flexibles de plástico PAN, PUN, PP, PU, PR, con anillo obturador, giratorio. Diámetro nominal=2,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Es posible el funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x40x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7,44 g |
| Material | acero (carcasa) |
| Conexión 1 | tubing o,d, 6mm |
| Conexión 2 | m5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,89 € Sin IVA
/ unidad
8,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días