GCK-1/4-PK-4-KU

Conector rápido acodado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GCK-1/4-PK-4-KU
Rubix:756101788113
fabricante:6269
EAN:4052568019693
GCK-1/4-PK-4-KU Elbow quick connector

Resumen técnico

Materialpom
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GCK-1/4-PK-4-KU


Conector rápido acodado GCK-1/4-PK-4-KU Diseño polimérico. Diámetro nominal=2,9 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión neumática=(* PK-4 con manguito Tuerca, * R1/4), Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS), Información sobre materiales, carcasa=POM

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x90x30 mm
Peso neto6,5 g
Materialpom
Conexión 1r 1/4
Perfilgck
Conexión 24
3,71 € Sin IVA
/ unidad
4,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días