Referencias
Festo:QS-G1/8-4-I-100
Rubix:799147322000
fabricante:133008
EAN:4052568028992

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QS-G1/8-4-I-100
Racor a presión QS-G1/8-4-I-100 rosca macho con enchufe hexagonal interno. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,1 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,11 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,69 € Sin IVA
/ unidad
2,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días