RACORD CODO ORIENTABLE PROLONGADO ROSCA MACHO CONICA 6-3/8R

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO, PROLONGADO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:858758
Rubix:798941701000
EAN:3660338138287
LONG TAPERED MALE 90° ELBOW Material Body in H polymer 6-3/8R

Resumen técnico

Materialcuerpo de polímero
Conexión 1r3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACORD CODO ORIENTABLE PROLONGADO ROSCA MACHO CONICA 6-3/8R


Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes / desmontajes.
Cuerpo de polímeros H.
Perfil compacto
Racor codo 90º prolongado rosca macho cónica 3/8 - 6mm

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1r3/8
Conexión 26
8,96 € Sin IVA
/ unidad
10,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días