Referencias
SMC:KQ2VT12-04AS
Rubix:798266784000
fabricante:KQ2VT12-04AS
EAN:3618036042108

Documentos
Detalles de producto : KQ2VT12-04AS 00984714
Codo orientable triple vertical con conexión instantánea y uso general
KQ2VT, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable triple vertical
Cualidades
Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 149 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 12 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,22 € Sin IVA
/ unidad
26,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días