Referencias
Festo:NPQH-D-Q14-Q12-P10
Rubix:799104945000
fabricante:578333
EAN:4052568060367

Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-Q14-Q12-P10
Connecteur NPQH-D-Q14-Q12-P10 Taille=Estándar, Diamètre nominal=11 mm, Position de montage=indiferente, Taille du bidón=10, Conception=Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
Caso : 7439-92-1
Caso : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 46,22 g |
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | for tube od 14 mm |
| Perfil | forma recta |
| Conexión 2 | for tube outside ø 12 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,80 € Sin IVA
/ unidad
14,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días